- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 拡大定規のおすすめ人気ランキング
拡大定規のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新106件の「拡大定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮自在器」、「リーディングラインルーペ」、「半円 アクリル」などの商品も取り扱っております。
カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。
カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。
A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。
読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)
2
材質
アクリル樹脂製
再生紙使用マーク
適合
ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。
ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。
拡大率(倍)
約2.5
寸法(mm)
W25×D12×H160
質量(g)
40
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容
スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質
定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色
ブラック
本体質量(g)
約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
読書でも辞書でも新聞でも。
カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大!
ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。
センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。
一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。
今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。
使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。
ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。
倍率(倍)
2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
105×25×12
材質(レンズ)
アクリル樹脂
仕様
置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)
3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×160×0.4
測定範囲(cm)
15
材質(本体)
PVC
仕様
瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
階段のササラ巾木の型取り用定規です。
三段分の型を一気にとることが出来ます。
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)
対応
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質
外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様
黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔
1mm