- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 拡大鏡 読書用のおすすめ人気ランキング
拡大鏡 読書用のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新129件の「拡大鏡 読書用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大読書器」、「読書 ルーペ」、「新聞 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類
スタンドルーペ
本体質量(g)
356
アーム長さ(mm)
230
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
置いたままで全体が見れる。置いたままで全体が見渡せる。両手が空くので読書もしやすい。背ぼね部分は好きな角度に調整可能。
材質
ABS樹脂
倍率
1.8
寸法(cm)
19×14×25
材質(レンズ)
アクリル樹脂
厚さ(cm)
0.1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1t
付属品
レンズケース・ルーペスタンド
トラスコ品番
805-1989
材質
アクリル・ABS樹脂
サイズ
ハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm
質量(g)
93
レンズ
アクリルレンズ(フレネルレンズ)
ハンドル長さ(mm)
156
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ
読書用ルーペ
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140
レンズ
フレネルレンズ
質量(g)
355
アーム長さ(cm)
25
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140
トラスコ品番
004-6248
質量(g)
356
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×120
アーム長さ(mm)
250
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)
約1.8
寸法(mm)
W135×D21×H175
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
85(電池別)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。
ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。
使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)
約2、4、7
レンズサイズ(mm)
(ワイドレンズ)145×110/30/25。(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
トラスコ品番
325-5069
質量(kg)
1.9(本体)
種類
スタンドルーペ
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)
175
ハンドル長さ(mm)
156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)263×199
サイズ
A4
質量(g)
47
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)
プラスチック
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)
3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×160×0.4
測定範囲(cm)
15
材質(本体)
PVC
仕様
瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ