拡張コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「拡張コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増設用壁タップ」、「コンセント タップ」、「抜けにくい タップ」などの商品も取り扱っております。
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイト コンセント個数 4 コンセント形状 2P 機能 雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング 最大消費電力(W) 合計:1500以下 プラグ形状 L型 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390
1個
589 税込648
当日出荷

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 6 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×123×42 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数 3 コンセント形状 2P 材質 ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g) 40 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×30 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 材質 (本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g) 42 規格 PSE適合 スイッチ × 定格 125V 15A 1500Wまで コンセント個数 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×58×22 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利 独立回転コンセント コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる ACアダプターも使えるゆったりスペース
ホワイト 質量(g) 約70 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×121×53
1個
799 税込879
当日出荷

拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
電力(W) 合計1500まで コンセント個数 4 耐トラッキング あり
1個
499 税込549
当日出荷

合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 質量(g) 280 コンセント個数 4 電源コード(m) 1.5 機能 二重被覆、耐熱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×90×320 シャッター ほこりシャッター付き USBポート 2(定格出力DC5V) 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W) 合計1500以下 コンセント個数 6 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g) 36 コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×70×44 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g) (約)235 電力(W) 15A 125V 1500以下 コンセント個数 6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)120×155×34(プラグ含まず) 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用 仕様 1500Wまで 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V 15A コンセント個数 6 機能 耐雷サージ アズワン品番 64-4373-83
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様 ダブルコンセント締端子式 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足 材質 ABS、PC 使用電力(W) 合計1400Wまで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)