拡散ノズル エアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
119件の「拡散ノズル エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡散ノズル」、「エアーカーテン ノズル」、「幅広エアーノズル」などの商品も取り扱っております。
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質 PPS 接続口径 R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃) 0~130 常用使用圧力(MPa) 0.7 吹出し口 Φ1×16穴 適合流体 エアー 適合アダプタ AD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm) 1×16穴 種別 ノズル 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 空気 接続口 G(PF)1/4オスネジ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-ALFA トラスコ品番 353-1007 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 280 騒音値(dB) 70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度 120°(0.2MPa時) 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ ブロワ仕様 材質 金属(ステンレス鋼304) 形状 扇形タイプ 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。 材質 本体カバー部→ポリアセタール。噴射チューブ→ポリウレタン。ネジ部→SUS304 使用温度(℃) 10~40 使用流体 エアー、不活性ガス 流量(NL/min) 90~120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。 ノズル長(mm) 65 全長(mm) 170 質量(g) 278 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 圧縮空気
1個
6,698 税込7,368
欠品中

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類 ラウンド型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャワーノズル
エアを拡散させるタイプです。
材質 ステンレス 付属品 アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.40
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm) 47 ノズル口径(Φmm) 15.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 228-0671 材質 アルミニウム 質量(g) 24 ノズル取付部 G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm) 25 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×8 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 288-2159 材質 真鍮 質量(g) 16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)