- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 拭き取り検査用スワブのおすすめ人気ランキング
拭き取り検査用スワブのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新88件の「拭き取り検査用スワブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふきふきチェック」、「スワブ」、「TexWipe」などの商品も取り扱っております。
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法
室温暗所
希釈液
リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)
ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌
γ線滅菌済
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様
リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番
117-80-45-13
材質
本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法
室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
21.9×93.6
滅菌方法
γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分
リン酸緩衝生理食塩水
材質
本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)
Φ21×87
アズワン品番
1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
3Mペトリフィルム培地専用の拭き取りスワブです。
一体設計なので、ピペットを用いずにそのまま検液を3Mペトリフィルム培地に接種できます。
スワブが乾いた状態でも、湿らせた状態でも拭き取りができます。
予め装填されているリージンブロス液は損傷菌を回復させるので、環境検査に適しています。
保存温度(℃)
8以下
アズワン品番
6-8641-16
保管環境
冷蔵
1箱(25本×2袋)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
フォーム製の汎用タイプ。柄の短いタイプです。
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。
ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
1滴は約50μです。
成分
(内容液)りん酸緩衝生理食塩水
材質
綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン
容量
10mL/本
綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
素材
ポリエステル
タイプ
片綿
滅菌
滅菌済
包装形態
個包装
綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
形状
涙型
医薬品医療機器等法
一般医療機器
柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ
片綿
滅菌
済
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
滅菌方法
γ線
材質(ヘッド)
PE(ポリエステル)長繊維
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質
綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)
仕様
EOG滅菌済(個包装)
全長(mm)
(試験管)160
試験管径(Φmm)
15
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様
γ線滅菌済
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
滅菌済みで個包装です。
材質
ヘッド/コットン、ハンドル/木
サイズ
ヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mm
アズワン品番
4-1882-01
1袋(50本)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
IPA等の溶剤と共に使用することができます。
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番
2-7590-01
仕様
γ線滅菌済
容量(mL)
10
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷