- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 持ちてのおすすめ人気ランキング
持ちてのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新8,032件の「持ちて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手」、「持ちやすい 取っ手」、「プラスチックの取っ手」などの商品も取り扱っております。
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529税込¥582
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529税込¥582
当日出荷
荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて、手で提げられるようにする便利グッズです。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)110×45メーカー商品コード003600101
1パック(200個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1袋(20個)
¥349税込¥384
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749税込¥824
当日出荷
レジ袋の持ち手や2本掛けのポリ紐に引っ掛けるだけで簡単に使える。手に食い込まず、持ちやすい
材質ポリプロピレン
1パック(3個)
¥179税込¥197
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219税込¥241
当日出荷
MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304