- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 持ち帰り用角底袋・ボックスのおすすめ人気ランキング
持ち帰り用角底袋・ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新84件の「持ち帰り用角底袋・ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ち帰り容器」、「持ち帰りパック」、「持ち帰り用ボックス」などの商品も取り扱っております。
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)
100
材質
未晒クラフト
仕様
内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ
×
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様
乳白原反
材質
HDPE乳白原反
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
ケーキボックスやアレンジフラワーなど幅広の商品もすっぽり。
材質
ポリエチレン(HDPEフロス)
色
半透明
弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
色
乳白色無地
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
種類
手抜き袋
入数(枚)
100
印字文字
この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質
Gフルート/晒3層
寸法(mm)
(取っ手)50
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)
50
お店やイベントで便利な透明容器。
材質
OPS
カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様
ヒートシール可
厚さ(mm)
0.055
タイプ
乾燥剤・脱酸素剤使用可
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質
パルプモールド
種別
コーティング
商品タイプ
本体
袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
乳白
タイプ
100枚ブロック
再生材使用
使用
今までほとんど廃棄されていたパームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。
内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。
材質
特殊紙(内側耐油加工)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
95×95×90
メーカー商品コード
004247836
1パック(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
麺もののテイクアウト用に最適な容器です。温め直後、手にしても熱を感じにくい発泡素材を使用しています。電子レンジ使用可。
用途うどん・そば・ラーメン等、麺の持ち帰り用に。
材質
耐熱PSP
商品タイプ
本体
1パック(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。
材質
未晒クラフト紙80g