- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 指 サック パウダー なしのおすすめ人気ランキング
指 サック パウダー なしのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「指 サック パウダー なし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック 厚手」、「滑りやすい 指サック」、「工業用指サック」などの商品も取り扱っております。
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。
装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
色
乳白色
入数(双)
1000
機能
耐久性
全長(cm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
ノンパウダー・無塩素です。光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品の取り扱いに適しています。薄くて柔らかく、グリップ良好です。
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)
0.10
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
化学物質安全性参考資料
(0.6MB)
塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-11
材質
合成ゴム(NBR)
全長(mm)
60
タイプ
ロールタイプ、無硫黄
肉厚(mm)
0.1
仕様
RoHS規制適合品
機能
非帯電
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.1
色
水色
入数(双)
1000
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
5.5
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。