- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 指し棒のおすすめ人気ランキング
指し棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新119件の「指し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指示棒2m」、「伸縮棒 1m」、「指示棒/ポインター」などの商品も取り扱っております。
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)
22~115
伸縮範囲(mm)
220~1150
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)
160~660
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様
伸縮式
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力
0.45lb/200g
材質(本体)
真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)
22
伸縮範囲(mm)
(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
130×10×10
先端径(Φmm)
4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番
EA765MZ-2
材質
真鍮
全長(mm)
240~1200
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
打診棒(スチール球対応)に取り付け指示棒として使用できます。磁石にて打診棒(別売)に取り付け可能です。
用途打診棒装着用ゆび。
仕様
ネオジュウム磁石付
全長(mm)
47
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
270~1180
質量(g)
105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど
セット内容
本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)
対応OS
RFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26
通信方式
RF2.4GHz/Bluetooth4.0
使用電池
単3アルカリ乾電池1本
使用場所
屋内
対応アプリケーション
Microsoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5
通信距離(m)
最大半径約30
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
240~1160
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)
610
質量(g)
約184
吸着力(N[kgf])
22(2.2)
材質(クリップ)
PP
材質(シャフト)
スチール
先端径(Φmm)
13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。
仕様
ネオジュウム磁石付
材質(シャフト)
ステンレス
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容
製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色
ブラック
質量(g)
本体:57、レシーバー:6
タイプ
リモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OS
Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池
単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)
レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラス
クラス2レーザー
レーザー波長(nm)
640~660
使用場所
屋内
アズワン品番
64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離
約10m
レーザー光色
赤色
レーザー出力(mW)
1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷