指のうのおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
469件の「指のう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック」、「ファンクショナルリーチ」、「ビニール手袋 ぴったり」などの商品も取り扱っております。
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg) 0.5~80 電源 単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm) 約200×480×110 付属品 固定ベルト・アナログ出力コード
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合品番 T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード 24-2086-02
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質 (足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg) 約4 電源 単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約480×200×110 長さ(cm) (足底)約32 検出方式 (力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能 3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法 アイソメトリック測定 測定回数 1回 棒径(Φmm) (足指かけ棒)8 測定範囲(kg) 0.5~80 適合サイズ(cm) (足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 紙・PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番 8-6308-01 シートサイズ 345×195mm
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
1パック(3個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品 足指筋力固定ベルト 質量(kg) 約4 電源 単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×480×110 測定範囲(kg) 0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×810×110 松吉医科器械コード 24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。 特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。 指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。 ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質 天然ゴム オレンジ 繰り返し・詰め替え 対応
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm) 約200×480×110 質量(kg) 約4 測定方法 アイソメトリック測定 測定範囲(kg) 0.5~80
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容 表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質 ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g) 約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×48×32 精度 ±2%RO以内 表示 N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg) 0.68 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×230×62 測定範囲(kg) 5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード 23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」 材質 TPE 長さ(mm) 14 ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個 繰り返し・詰め替え 対応
1パック(5個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質 シリコンゴム 繰り返し・詰め替え 対応
1パック(5個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質 TPE 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様 左右兼用 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm) (掌)0.06以上、(指先)0.05以上 全長(mm) 250 全長(cm) 25 手のひらまわり(cm) 25±1
1箱(100枚)
772 税込849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。 他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。 柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質 シリコンゴム 繰り返し・詰め替え 対応
1パック(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等 コーンフラワーブルー 全長(cm) 24 材質 ニトリル 厚さ(mm) 約0.09 タイプ 使い捨て 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10166000010 粉有無 粉なし 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(125枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm) 310 厚さ(mm) (中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11 引張強度(MPa) 21(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。 指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。 伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様 全面エンボス加工、左右兼用 材質 ラテックス 全長 240mm 規格 ASTM・FDA規格適合品
1箱(100枚)
2,327 税込2,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)