- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 指サック粉なしのおすすめ人気ランキング
指サック粉なしのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「指サック粉なし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック」、「指サック パウダーフリー」、「指サック ニトリル」などの商品も取り扱っております。
表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
60~66
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ
口切り
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。
装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
色
乳白色
入数(双)
1000
機能
耐久性
全長(cm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
タイプ
ロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉トリ
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉付
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)
0.10
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
化学物質安全性参考資料
(0.6MB)
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
タイプ
カット
肉厚(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
表面の粉が少ない。
用途精密作業用
内径(Φmm)
18
呼称
大
規格
食品衛生法適合
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
サイズ
大
質量(g)
420~455(1袋)
タイプ
粉が少ない
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉トリ
1袋(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70±5
表面抵抗値(Ωcm)
1010
厚さ(mm)
0.10±0.02
仕様
物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色
ピンク
品番
ASP
機能
静電防止
全長(cm)
7±0.5
指先にすべり止めがついて作業がしやすい。パウダーフリーラテックス。
用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、またネイルアート中に汚れ防止などにも。
サイズ
フリー
材質
ラテックス(天然ゴム)
入数(個)
1000
粉有無
パウダーフリー(粉なし)
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質
天然ゴム
全長(mm)
約60~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
粉有無
粉無
材質
天然ゴム
長さ(mm)
40~50
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
サイズ
大
質量(g)
306~395(1袋)
入数(枚)
1000
内径(Φmm)
18
呼称
短大
全長(cm)
4.5~5.0
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
1袋(1000個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.1
色
水色
入数(双)
1000
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
5.5
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
60~66
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉付
ディスポタイプの安価で使い易い指サックです。 ●巻き上げた状態になっていますので、はめやすくなっています。
材質
天然ゴム