- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 指定方向外進行禁止のおすすめ人気ランキング
指定方向外進行禁止のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新115件の「指定方向外進行禁止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一方通行 標識」、「工事中標識」、「一方通行」などの商品も取り扱っております。
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)
1.5
取付穴
本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法
金具止め
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質
スチール
厚さ(mm)
1
区分
道路
材質
透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)
207×356
取付方式
穴4
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。
表示内容
指定方向外禁止
取付け方法
本体上下2ヵ所穴アキ
材質
スチール
質量(kg)
1.5
縦(mm)
600
横(mm)
600
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式
ポール取付
材質
鋼板(メラミン焼付塗装)
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ
800mm三角×1mm
仕様
裏面離けい紙付。裏面接着剤付
材質
軟質ラミプレート
区分
路面
質量(g)
682
取付方式
裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質
アルミ
取付け方法
ポール取付
取付方式
ポール取付
厚さ(mm)
1
材質
スチール
寸法(mm)
600Φ
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質
アルミニウム
付属品
取り付けバンド×2組
寸法(mm)
表示部:800×800
寸法(Φmm)
付属取付バンド寸法:60.5
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途任意設置時・仮設建造物等に。
寸法(mm)
100×300×1
表示内容
非常口→
1枚
¥550
税込¥605
翌日出荷
文字内容
No. ゲート
取付方式
単管取付
材質/仕上
鉄板/ユニクロメッキ
付属品
クランプ×2個
トラスコ品番
826-4009
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
(枠)455×628、(標識)415×588
質量(kg)
4.4
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
680×400×0.8
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質
スチール
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質
鉄板
質量(kg)
1.2
取付穴
上1、下1
寸法(縦×横)(mm)
680×400
取付け方法
ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
10
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の規制に。標識の教材に。
厚さ(mm)
0.2
文字内容
注意
取付方式
ステッカー
材質
アルミ