- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 指示棒レーザーポインターのおすすめ人気ランキング
指示棒レーザーポインターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新89件の「指示棒レーザーポインター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポインター・指示棒」、「ボールペン付きレーザーポインター」、「指示棒2m」などの商品も取り扱っております。
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど
セット内容
本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)
対応OS
RFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26
通信方式
RF2.4GHz/Bluetooth4.0
使用電池
単3アルカリ乾電池1本
使用場所
屋内
対応アプリケーション
Microsoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5
通信距離(m)
最大半径約30
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様
伸縮式
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)
22~115
伸縮範囲(mm)
220~1150
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
ポインターのドットをラインに変換できます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に
光源
532nm緑色半導体レーザー
レーザー光色
緑
仕様
単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)
トラスコ品番
160-2005
セット内容
LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本
材質
本体:真鍮、ボタン:ABS
質量(g)
83
規格
消費生活用製品安全法適合品
電池寿命
約4時間
レーザー到達距離(m)
200(夜間使用時)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
240~1160
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
レーザー
赤色光
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー
緑色
材質
ブラス
質量(g)
58
タイプ
ペンタイプ
使用温度範囲(℃)
15~35
電源
単四電池×2本(付属)
連続使用時間
最大3時間
寸法(Φ×mm)
11×150
波長(nm)
532
電池寿命(時間)
約3
使用電池
単四電池×2本(付属)
到達距離(m)
約300
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1未満(JIS規格クラスⅡ)
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容
製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色
ブラック
質量(g)
本体:57、レシーバー:6
タイプ
リモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OS
Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池
単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)
レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラス
クラス2レーザー
レーザー波長(nm)
640~660
使用場所
屋内
アズワン品番
64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離
約10m
レーザー光色
赤色
レーザー出力(mW)
1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容
レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
本体:約45、レシーバー:約2
電源
リチウムイオン電池
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能
ジャイロセンサー機能:あり
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)
0~40
レーザー出力
最大:1mW未満
ボタン数
4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/515
使用場所
屋内
各種認証
PSCマーク認証
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーション
PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書
日本語取扱説明書
通信距離(m)
最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色
エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)
最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)
連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容
レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質
真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)
約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色
ダークグレー
質量(g)
約49.6(電池含まず)
電源
単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)
約20~35
レーザー出力
最大:1mW未満
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書
あり
レーザー光色
グリーン
レーザー到達距離(m)
(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)
連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
270~1180
質量(g)
105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番
EA765MZ-2
材質
真鍮
全長(mm)
240~1200
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)
160~660
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に
トラスコ品番
837-0754
セット内容
単4形アルカリ乾電池2本
材質
本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー
質量(g)
70
使用場所
屋外
2018年トラスコ掲載ページ
1 2161
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。
電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。
※夜間時、使用環境により異なります。
照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色
グリーン
タイプ
ペンタイプ
セット内容
本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質
真鍮
寸法(mm)
直径13×146
質量(g)
約37(電池含まず)
電源
単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
使用環境温度(℃)
0℃~40℃
レーザー出力
最大1mW
レーザー波長(nm)
515(緑色光)±10
アズワン品番
64-0905-56
クラス
クラス2
連続照射時間(分)
約4800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。
強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。
プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。
WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。
USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。
同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。
操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。
《製品特長》
・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー)
・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性
・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth)
・短時間の充電でも長時間使える
タイプ
リモコンタイプ
セット内容
本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
質量(g)
49.2(電池含む)
対応OS
【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降
接続方式
Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.1×12.1×131.3
接続
【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須
センサー
モーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ
電池
充電式リチウムポリマー(85mAh)
保証期間
2年間無償保証
接続端子
USB-C
ケーブル長(mm)
充電ケーブル:140
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
(最大)30m
バッテリー寿命
充電式:(最長)3ヶ月