指紋のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
8,763件の「指紋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指紋認証」、「指紋採取」、「USB指紋認証」などの商品も取り扱っております。
表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
インターフェイス USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) 寸法(mm) 53.9×20.0×10.0 質量(g) 9.2 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 動作温度範囲(℃) 0~70
1本
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワサプライ指紋認証リーダー
商品タイプ 指紋認証 仕様 (登録件数)10 付属品 USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD) ブラック 質量(g) 11 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×36×19 精度(%) (本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下 通信方式 RF方式 消費電力(mA) (最大)19 解像度 508 アズワン品番 64-0898-19 スワイプレート(mm/秒) 250
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
24日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB2.0対応メモリ U05
キャップを失くさないスライド式 傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様 ●特許:TWPatent:D160058 材質 プラスチック 寸法(mm) 53.9×20.0×10.0 質量(g) 9.2 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 永久保証 インターフェイス USB2.0(USB1.1互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個ほか
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

宝飾品や時計を扱うのに適した手肌にやさしいコットン素材の手袋です。 手の指紋や脂分を製品に付着させないだけでなく、わずかな汚れも取り除きます。
用途保護 材質 綿
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌側にCRN106を採用した手袋です。指紋付着防止、検品・傷をつけたくない作業に適しています。手袋での拭き取り作業も可能です。優れた拭き取り性能を発揮します。
1袋(4袋×5双)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容 ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

キー操作の無い指紋認証ロック式。ペンケースとファイルハンガー付き。最下段はダブルスライダー式でフルオープン可能
仕様 ●寸法:幅390×奥行520×高さ598mm●質量:19.0kg●材質:スチール●機能:指紋認証、オールロック●耐荷重:引出上段・中段:5kg、下段:10kg●付属品:ペンケース、ファイルハンガー、USBケーブル、乾電池(単4)×3
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌側にCRN500を採用した手袋です。指紋付着防止、検品・傷をつけたくない作業に適しています。手袋での拭き取り作業も可能です。優れた拭き取り性能を発揮します。
1袋(4袋×5双)
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指紋の観察ができるキット。 指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容 虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉 材質 (虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE 寸法(mm) (虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112 使用電池 ボタン電池(内蔵)
1個
882 税込970
当日出荷

指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。 学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。 施錠方法 指紋認証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×348×H149 開口部(mm) 233×H121 速度 認証:3秒以内 精度 認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下 電源 ACアダプター 付属品 ACアダプター、開錠用カギ×2 センサー 指紋センサ:ライン式 応答速度 他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下 仕様 認証ロジック:特徴点抽出方式
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

サンワダイレクト指紋認証リーダー
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度 508dpi 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA) 最大30 コネクタ形状 USB A 商品タイプ 指紋認証 インターフェース USB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 対応OS Windows:10、8.1、10 Hello 仕様 ●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー。。●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下。。●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク。。●登録データ数:10件(10個の指紋)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

掌側にCRN508を採用した手袋です。指紋付着防止、検品・傷をつけたくない作業に適しています。手袋での拭き取り作業も可能です。優れた拭き取り性能を発揮します。
1袋(4袋×5双)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前腕内側に20分貼るだけでアルコールを飲める体質かどうかを確認できます。
1パック(3枚)
700 税込770
当日出荷

指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。) ※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。 低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。 優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。 毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用 入数(双) 10 機能 タッチパネル対応、スマホ対応
1セット(10双)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前腕内側に20分貼るだけでアルコールを飲める体質かどうかを確認できます。
1パック(50枚)
11,200 税込12,320
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キット
身の回りのいろいろな指紋を採取しよう
セット内容 蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1 材質 蛍光粉,竹ひご,綿 寸法(cm) 14.3×9×4
1セット
364 税込400
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]蛍光粉&ミニタンポ
気分は指紋捜査官!
セット内容 蛍光灯×1、タンポ
1セット
455 税込501
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)リング形状USB3.2対応メモリ J80
デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様 ●特許:TWPatent:M449339/D155353 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 44×18×4.5 チタングレー 質量(g) 5.9 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 メモリー容量 128GB 保証期間 永久保証 アズワン品番 65-0410-14 インターフェイス USB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

多人数に対応できるワイドサイズ。
仕様 配線コードホルダー無し 高さ(mm) 700 奥行(mm) 1200 色(天板) ダークウォールナット
1台
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)