- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 指紋認証金庫のおすすめ人気ランキング
指紋認証金庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「指紋認証金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボックス 指紋」、「業務用金庫」、「隠し 金庫」などの商品も取り扱っております。
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様
登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属
材質
スチール
質量(kg)
10
電源
単3乾電池×4本(別売)
内寸法(mm)
325×245×230
棚
1段
外寸法(mm)
350×250×262
アズワン品番
4-2884-01
1個
¥29,997
税込¥32,997
当日出荷
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性
840℃(30分)
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
耐火時間
30分
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品
鍵(2本)、コイントレー
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
錠前
シリンダー錠
施錠方法
シリンダー錠
指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。
学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。
施錠方法
指紋認証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×348×H149
開口部(mm)
233×H121
速度
認証:3秒以内
精度
認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下
電源
ACアダプター
付属品
ACアダプター、開錠用カギ×2
センサー
指紋センサ:ライン式
応答速度
他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下
仕様
認証ロジック:特徴点抽出方式
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷などをするためのソフトウェアです。指紋認証式用です。
対応OS
MicrosoftWindows10/8.1/8
付属品
USBケーブル
仕様
履歴件数:10000件、履歴項目:登録/扉開閉/個別削除/全体削除ほか
アズワン品番
62-4885-33
1式
¥22,980
税込¥25,278
90日以内出荷
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫
付属品
鍵2本(解錠用)
材質
本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂
色
グレー
使用電池
単3×4本(別売)
施錠方法
電子ロック、シリンダー錠
品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品
トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×495×522
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
指紋認証+タッチパネル式
耐火時間
60分
サービス分類
組立・設置・取付
指紋認証により高いセキュリティを実現します。履歴閲覧ソフトRSF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
仕様
認証方式:指紋認証
付属品
単3乾電池×4本、ボタン電池(CR2032)
トラスコ品番
251-1388
材質
電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
ホルダー数
10個(10連×1)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)
400
高さ(mm)
410
奥行(mm)
146
材質/仕上
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
10
ホルダー数
40
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品
棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)
27
容量(L)
21.6
規格
JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズ
A4サイズ収納可
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
30分
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
天然ウオールナット材
収納サイズ
A4 (横に収納)
ロックシステム
暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式
OTFタイプ
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
収納サイズ
A4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式
EDL88デジタルテンキー
耐火時間
60分
付属品
トレー1枚、単3形乾電池4本
性能
(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品
質量(kg)
56
内容積(L)
19.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×429×372
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)
施錠方法
テンキー式
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
324×257×214
耐火時間
1時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
生体認証により、厳密な管理が可能です。
履歴閲覧ソフト(付属)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。
電池駆動ですので設置場所を選びません。
施錠管理が必要な薬品等の保管にも適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×413×550
仕様
【履歴件数】10000件
付属品
棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1本
材質
スチール
質量(kg)
16
高さ(mm)
550
電源
単3形乾電池×4本(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)8/10
内容量(L)
60
アズワン品番
7-3400-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×321×460
錠前
指紋錠・テンキー錠・非常解錠
登録人数
20名(管理者3名、一般使用者17名)
1個
¥289,800
税込¥318,780
22日以内出荷
A5サイズ手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。
コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質
本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)
1.8
容量(L)
3.3
収納サイズ
A5
施錠方法
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
245×150×90
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
275×185×120
商品タイプ
指紋認証
仕様
(登録件数)10
付属品
USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色
ブラック
質量(g)
11
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×36×19
精度(%)
(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式
RF方式
消費電力(mA)
(最大)19
解像度
508
アズワン品番
64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)
250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷