指輪 台のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
87件の「指輪 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングスタンド」、「ネックレススタンド」、「ポップスタンド」などの商品も取り扱っております。
台付指輪 日本紐釦貿易ランキング1位
1袋(5個)
799税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


プラスチックスチールディスプレイ 日本演出ランキング3位
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


メタリックライン 日本演出ランキング5位
繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質塗木(マット仕上)シャンパン
1個
1,090税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
1個
2,490税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30脚数(本)4脚アジャスター付き
1個
34,900税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途に応じてカット、折り曲げ、取りはずし自由自在です。
寸法(mm)Φ90×300外寸(mm)Φ90×H300EBM品番4721600
1個
369税込406
当日出荷