- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 指輪棒のおすすめ人気ランキング
指輪棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新106件の「指輪棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指輪」、「アンテナ」、「リングケース」などの商品も取り扱っております。
指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
寸法(Φ×mm)
20×140
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8
材質
SUJ2
精度(μm)
±1.0
硬度HRC
58以上
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質
ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)
0~+35.0
スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。
省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質
(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製
消費電力(W)
11
入力
AC100V、50-60Hz
アーム長さ(mm)
約1050
光源
演色性CRI:80、無段階調光機能付
レンズサイズ(mm)
Φ127
色温度(K)
(CCT)4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)
16
外径(mm)
63
質量(g)
300
硬度
653~772HV
真円度・円筒度(μm)
1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
材質
鋼
真円度・円筒度(μm)
1.5
精度(μm)
±2
硬度HRC
58以上
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質
鉄(ユニクロームメッキ)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質
真鍮
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.1
材質
先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)
480
質量(kg)
0.3
シャフト径(Φmm)
3.1
シャフト長さ(mm)
400
先端径(Φmm)
4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷