- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 挟み金物のおすすめ人気ランキング
挟み金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「挟み金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「石膏ボード用 コンセント」、「スイッチ 金具 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
C型
用途石膏ボード用
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エスコ品番
EA940CN-35
関連資料
図面(0.37MB) 仕様(0.12MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
用途石膏ボード用
寸法(mm)
24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)
7~18
アズワン品番
64-2282-49
ねじサイズ
M4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
塗装色
黒
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
エスコ品番
EA940CN-36
関連資料
仕様(0.12MB) 図面(0.41MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
タイプ
取付壁厚範囲:3mm~10mm