- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 振り 下げのおすすめ人気ランキング
振り 下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新227件の「振り 下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下げ振り マグネット」、「レーザー距離計」、「垂直 測定」などの商品も取り扱っております。
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品
下げ振り400g×1個
仕様
自動巻取式、下げ振り400g付
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)
658
糸の長さ(m)
4.5
適合下げ振り質量(g)
100~1000
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様
3m糸付
材質(本体)
スチール
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質
本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)
87×82×27
糸の長さ(m)
3.5
重錘(kg)
(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
7
適合下げ振り質量(g)
100~1000
仕様
自動巻取式
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1606
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦120×横127×奥29
本体質量(g)
660
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)
3
適合下げ振り質量(g)
100~400
仕様
自動巻取式、下げ振り300g付
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
387-1584
材質
(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)
縦91×横84×奥28
本体質量(g)
427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
銅合金製
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品
下振用糸3m付
材質
スチール
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)
鉄
材質(リング)
ステンレス
材質(キャップ)
ゴム
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)
4.5
付属品
替針(据付針)×1本。下げ振り400g×1個
外形寸法(mm)
縦97×横121×奥24
本体質量(g)
610
(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
512-7807
セット内容
本体 TSH45:1個。下げ振 TPB-300:1個
質量(g)
490
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器
糸の長さ(m)
16
適合下げ振り質量(g)
100~1000
付属品
アジャスター、ストラップ付
トラスコ品番
387-1614
外形寸法(mm)
縦126×横127×奥41
本体質量(g)
500
材質(ケース)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質
本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)
225
本体寸法(mm)
125×100×35
糸の長さ(m)
5
適合下げ振り質量(g)
100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色
赤
仕様
スイピタ無し
トラスコ品番
816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)
4
仕様
下げ振り100g付
トラスコ品番
796-7373
外形寸法(mm)
縦87×横85×奥25
本体質量(g)
150
材質(ケース)
ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)
100~200
材質(糸)
ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)
4.5
付属品
下げ振り400g×1個
トラスコ品番
377-2322
外形寸法(mm)
縦101×横120×奥24
本体質量(g)
610
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷