- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 振れ止め金具のおすすめ人気ランキング
振れ止め金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新344件の「振れ止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り 振れ止め」、「ネグロス 振れ 止め」、「吊戸 振れ止め」などの商品も取り扱っております。
仕様
両側タイプ(先付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])
(静荷重)784[80]
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径
W3/8
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合
全ねじW3/8
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。
ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。
ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。
W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
13.5×2
適合ボルト径
W3/8・W1/2兼用
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
片側タイプ(先付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
仕様
片側タイプ(後付け用)
材質
ユニクロ
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
仕様
先付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)
30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1パック(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷