振動 タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
444件の「振動 タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議 タイマー」、「実験タイマー」、「時計付きタイマー」などの商品も取り扱っております。
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様 使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質 本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×20×110 表示形式 デジタル 設置方法 ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番 451-0186 寸法(mm) 約50g ケーブル長(m) 温度(℃) (W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式 液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命 00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm) デジタル 表示切替 コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間 (最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様 時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質 ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm) 幅38×高さ55×奥行15 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、AS 質量(g) 約25(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源 DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×55×15 機能 バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設置方法 ストラップ装着 時計機能 音色 ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB) (タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 ABS 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム 電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 音量(dB) 約75 設定時間 カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒 寸法(mm) 94×72×26
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト 最大設定時間 (タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒 付属品 電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付 質量(g) 約48 電源 リチウム電池CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル8桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 423×13×118 機能 加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式 デジタル 表示内容 負符号(-)・エラー( E ) オートパワーオフ 約10分 設置方法 ストラップ装着 アラーム (鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間 動作温度範囲(℃) 0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約77(電池含む) 電源 単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×110×16.5 機能 12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルなデジタル表示のタイマーです。 ひも、磁石付です。 タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間 99分 最小設定時間 60秒 トラスコ品番 433-9959 材質 プラスチック枠 薄青 質量(g) 20 電源 SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属) 最小表示 0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 66×55×13 機能 ポーズ・リピート機能付 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット、ストラップ装着 TKG品番 9-0606-0901 TKG品番(2017) 6-0545-0501 カウントダウン機能 リピート機能
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット・ハンドストラップ付 トラスコ品番 795-4671 寸法(mm) Φ65×D17 質量(g) 約40 電源 1.5V LR44ボタン電池×1個 表示 分、秒 音量 アラーム:90dB 機能 カウントダウン、時計表示、時計アラーム 表示形式 デジタル 校正 設置方法 マグネット、ストラップ装着 時計機能 アズワン品番 1-6396-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様 ストラップ穴あり 材質 ABS樹脂 電源 リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属) 表示 3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示方式 液晶デジタル4桁 音量 3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設定範囲 最大:99時間59分 オートパワーオフ 10分 時計機能 あり アラーム アラーム鳴動時間(分間):1 カウントアップ機能 99分59秒 リピート機能 あり
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー 仕様 最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分 付属品 アルカリボタン電池LR44×2個 材質 ABS樹脂 質量(g) 25 表示形式 デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 9×53×70
1台
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約73(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.55MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約134×48×17 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×21×114 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク ディスプレイ 可視サイズ W175×H86mm 音量(dB) 72以上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時 100時間 仕様 最小計時(秒):1/100 セット内容 携帯ストラップ 材質 ケース:プラスチック、ガラス:アクリル 質量(g) 63 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 測定項目 リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×56×27 表示形式 デジタル 電池寿命 約2年 防水性 日常生活防水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。 シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式 デジタル 質量(g) 400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×160×42
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 75 機能 一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池 単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能 ○(99分50秒) カウントアップ機能 ○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 主要材質=ABS サイズ(mm) 90×65×23 機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)