- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 捕虫器のおすすめ人気ランキング
捕虫器のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新186件の「捕虫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋内用捕虫器」、「虫 取り 器」、「捕虫シート」などの商品も取り扱っております。
丸洗い可能で衛生的です。
電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に
有効面積(m2)
20
トラスコ品番
817-3856
セット内容
捕虫シート3本、木ネジ2本
質量(kg)
0.8
材質(本体)
PP樹脂
電源(V)
100
誘虫ランプ
FL6BL
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)
60~120
消費電力(W)
56
仕様
傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番
122-2987
材質
傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)
305×250
方式
網袋方式
電源コード(m)
1.8
誘虫ランプ
FCL30BL
点灯方式
グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)
1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)
40~60
消費電力(W)
26
トラスコ品番
402-8554
材質
捕虫器:オールステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×95×120
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)
約20
付属品
蛍光粘着シート5枚
寸法(mm)
300×100×H170
質量(g)
500
電源(V)
単相100(50/60Hz)
誘虫ランプ
TL-6BL(6W)
捕虫紙
蛍光粘着シート
EBM品番
5494320
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)
15~30
消費電力(W)
9
適合
ランプ:FL6BL(6W)
色
パステルアイボリー
質量(g)
880
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×92×296
捕虫紙
AS-6 1個
アズワン品番
64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
アズワン品番
8-5002-01
仕様
捕虫器本体
トラスコ品番
441-6864
質量(g)
970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。
トラスコ品番
356-4584
質量(g)
730
電源(V)
100
消費電力(W)
10
有効面積(m2)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×170×100
アズワン品番
64-1137-31
利用場所
屋内
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様
捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番
160-8064
幅(mm)
235
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
860
奥行(mm)
250
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100V
消費電力(W)
12
交換目安
ランプ:15000時間
電源コード(m)
1.8
有効面積(m2)
50
誘虫ランプ
専用LED
捕虫紙
適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12
誘引方式
紫外線LED
1台
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格出力
DC12V 800mA
運転音(dB)
約35
使用ランプ
0.5W LED×10
定格入力
AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)
20~50(参考)
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.9
電源
100V 50/61Hz
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
アズワン品番
2-7608-01
寸法(mm)
300×170×100
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様
参考有効範囲(m2):約80
付属品
吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合
捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番
207-7651
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
16
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100V
電源コード(m)
3
定格二次電圧(V)
DC1500
短絡電流(mA)
定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
光色
ブラックライト
電球の種類
蛍光ランプ
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品
捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
消費電力(W)
11
方式
捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)
2.2
入力電圧(V)
AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
(LED)40000h
電源コード(m)
2.5
有効面積(m2)
40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×95×120
LED
捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷