- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 捕虫器用蛍光ランプのおすすめ人気ランキング
捕虫器用蛍光ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新85件の「捕虫器用蛍光ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「捕虫灯」、「誘虫ランプ」、「捕虫器」などの商品も取り扱っております。
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして
種別
4W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
直管スタータ形
口金
G5
定格ランプ電力(W)
4
適合
FG-7E・FG-7P
質量(g)
16
種類
捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)
電流(A)
0.162
管径(Φmm)
15.5
紫外線出力(W)
0.2
管長(mm)
134.5
紫外線放射強度(μW/cm2)
2.1
定格平均寿命(時間)
2000
光色
ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)
580
質量(g)
129
口金
G13
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
5000
バルブ径(Φmm)
32.5
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
光色
ブラックライト
電球の種類
蛍光ランプ
トラスコ品番
828-0195
適合機種
MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ
質量(g)
150
光源色
ブルー
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番
121-8162
適合機種
MP-P3
材質(本体)
ガラス
質量(g)
98
光源色
ブルー
1本
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減
トラスコ品番
495-6257
適合本体
F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B
質量(g)
126
電源(V)
単相100
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
580
点灯方式
グロースターター方式
1セット(25本)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別
飛散防止形
定格寿命(時間)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)
40~60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
667×97×236
電源(V)
100
消費電力(W)
26
誘虫ランプ
FL20SBL
質量(kg)
2.6
トラスコ品番
402-8546
捕虫紙
GC-20S(2枚)
点灯方式
グロースターター式
1台
¥29,900
税込¥32,890
9日以内出荷
EBM品番
133900
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)
158
内径(Φmm)
167
口金
G10q
外径(Φmm)
225
定格消費電力(W)
30
定格寿命(時間)
4000
バルブ径(Φmm)
29
電球の種類
蛍光灯
1箱(30本)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
アズワン品番
8-5002-01
仕様
捕虫器本体
トラスコ品番
441-6864
質量(g)
970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
アズワン品番
2-7608-01
寸法(mm)
300×170×100
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中