- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 捕集バックのおすすめ人気ランキング
捕集バックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「捕集バック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テドラーバッグ」、「ガス捕集袋」、「蒸留水」などの商品も取り扱っております。
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L)
25
規格
コネクター1コ付コック付
1袋(5枚)
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質
ふっ化ビニール
仕様
2つ口コック付き
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質
アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ
片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
材質
フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)
3
材質
ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)
250×250
1箱(3枚×100組)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様
低ブランク
材質
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50
仕様
1つ口キャップ付き
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)
約100(連続使用時)
フィルム厚さ(μm)
50
仕様
2つ口キャップ付き
テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド
(沸化ビニール)フィルムを使用しています。
テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。
可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。
用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取
外径×内径(Φmm)
接触部:7×5
材質
PVF(ポリビニルフルオライド)
・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
1箱(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様
シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷