- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 掃除 機 ロング ノズルのおすすめ人気ランキング
掃除 機 ロング ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新138件の「掃除 機 ロング ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除 機 延長 ノズル」、「フレキシブルノズル 掃除機」、「日立 掃除機 延長管」などの商品も取り扱っております。
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
全長(mm)
約680
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体
VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
トラスコ品番
356-5696
適合機種
TKC-1200
質量(g)
250
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種
パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)
593
セット内容
ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合
RB14DSL(NN)、RB40VA
全長(mm)
420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイント
G1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質
軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
先端部
M5×0.5
ノズル外径(Φmm)
7.5
ノズル内径(Φmm)
2
空気吐出量(L/min)
100
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツ
トラスコ品番
161-2102
質量(g)
110
接続口径(Φmm)
本体:30~38Φ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番
792-5620
適合本体
RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、。RP3608DA/RP3608DB
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
サッシの溝や家具のすき間などに。
全長(mm)
950
適合機種
450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D
全長(mm)
430
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9855
適合機種
TKC-1200
質量(g)
31
品名
コーナーノズル
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
形状
ストレート
サイズ
M
全長(cm)
13
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
用途NO.6221-10用部品です
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本
品名
ホース・パイプセット
ホース内径(Φmm)
太い方)約32
適合本体型式
NO.6221-10
ホース外径(Φmm)
太い方)約38
パイプ外径(Φmm)
太い方)約32
パイプ内径(Φmm)
細い方)約31
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷