- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- 掃除ロボットのおすすめ人気ランキング
掃除ロボットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新240件の「掃除ロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルンバ」、「床拭きロボット」、「業務用ロボット掃除機」などの商品も取り扱っております。
オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)
2.5
付属品
リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)
18
適合面積(m2)
600
太さ(Φmm)
50
充電器形名
DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)
260
タイマー
入/切
適合バッテリー
BL1860B(別売)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品
専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
15
電源
ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)
90
吸引能力
1400Pa
運転音(dB)
65
充電時間(時間)
4~5
充電池タイプ
リチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
300×300×55
面積(m2)
80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)
160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様
ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)
質量(kg)
46
種類
ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個
容量(L)
ゴミ袋:6(再利用可能)
センサータイプ
ウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個。アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×540×617
騒音値(dB)
65以下
速度
最大作業:0.8m/秒
バッテリー容量(Ah)
40
ダストボックス容量(L)
0.7
充電時間(時間)
約2
稼働時間(時間)
スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10
作業能力(m2/h)
400~700
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
11日以内出荷
1台で2役、べたつきやざらつきもスッキリ掃除:吸引による掃除だけでなく、硬い床の水拭きが可能なモッピングモードを搭載しています。環境や目的に合わせて2つのモードを使い分けることで、床をくまなくきれいに掃除します。
スマート・ダイナミック・ナビゲーション:ジャイロセンサーと加速度センサーを搭載することにより、Eufyのエントリーモデルに搭載されているナビゲーションシステムと比べて効率的に動くことができ、短時間で掃除を行うことができます。
薄型設計ながらパワフル:約7cmの薄型設計のためベッドやソファーの下など手の届きにくい場所でも簡単に掃除をすることができます。またエントリーモデルと比較して約1.5倍の最大2000Paの強力な吸引力で部屋の隅々までしっかりと掃除します。
モテる家電大賞2020受賞 クリーナー家電部門:LEON.JP編集部が選ぶ、2020年の「モテる家電大賞」 クリーナー部門を受賞しました。
アプリで簡単操作:EufyHomeアプリ上で掃除の開始・終了、クリーニングモードの変更や、掃除スケジュール設定など様々な操作をお使いのスマートフォンから設定することができます。
静音設計:電子レンジの稼働音 (約55dB) と同程度の静かさを実現。昼夜問わず、いつでも使用可能です。
自動充電機能:本体の充電残量が少なくなると自動で充電ステーションへ戻り、充電完了後、掃除を停止したエリアから掃除を再開します。
フィルターの水洗い可能:フィルターは水洗いが可能なため、簡単にお手入れができます。
落下防止機能:落下防止センサーが搭載され、階段や段差からの転落を防ぎます。
充電時間(分)
約300~360
消費電力(W)
40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約325×72
質量(kg)
約2.5
色
ホワイト
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
運転時間(分)
最大80
1個
¥27,264
税込¥29,990
当日出荷
【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様
最大吸引力(真空度Pa):6500
セット内容
ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル
質量(kg)
ゴミ収集機:3.35
消費電力(W)
本体:35、ゴミ収集機:1000
本体質量(kg)
2.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ゴミ収集機:320×210×269
充電時間
約5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×324×101
水タンク容量(mL)
300
稼働時間(分)
【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード)
ダストボックス容量(mL)
200
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル
付属品
ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
バッテリー
ニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh
充電時間(時間)
約4~5
直径×高さ(cm)
29×7.6(サイドブラシ含まず)
稼働時間(分)
最大約60
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング!
パソコンをつかってプログラミング市販のクリーニングモップも取り付け可能!
セット内容
本体×1、モップ×1、USBケーブル×1
質量(g)
426
寸法(Φ×mm)
180×50
1セット
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】。TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様
最大吸引力(真空度Pa):6500
セット内容
ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル
消費電力(W)
本体:35
本体質量(kg)
2.95
充電時間
約5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×324×101
水タンク容量(mL)
420
稼働時間(分)
【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード)
ダストボックス容量(mL)
400
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容
ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)
寸法(mm)
ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330
タイプ
モップ自動水流制御
容量(L)
紙パック:3
対応
Amazon Alexa/Google Home
フィルター
高性能フィルターH11
機能
マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ
最大消費電力(W)
(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650
吸引能力
吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa
バッテリー容量(mAh)
2600(継ぎ足し充電 対応)
水圧
3段階調整
無線規格
IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)
アプリケーション
リアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応
水タンク容量(mL)
300
入力電圧
100V-120V AC、50/60Hz
標準ノイズ(dB)
52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)
ダストボックス容量(mL)
300
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容
Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器
寸法(mm)
330×345×97
質量(kg)
4.5
使用時間(分)
最長50(静音モード使用時)
充電時間(時間)
2.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)
16
本体質量(kg)
42
清掃幅(集塵幅)(mm)
410
連続使用時間
90分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)
(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)
700
パッド
20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較。家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
セット内容
Eufy Clean G40 Hybrid+、自動ゴミ収集ステーション、電源コード、ダストバッグ、モップモジュール、モッピングクロス、防水パッド、サイドブラシ、清掃ツール、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート※ダストバッグは自動ゴミ収集ステーションの中に同梱されています。
質量(kg)
ロボット掃除機本体:約2.7、ステーション:約5.2
容量(mL)
ダスト容器:250
消費電力(W)
48
寸法(cm)
ロボット掃除機本体:約32.5×32.5×7.3、ステーション:約37.2×36.6×16.0
充電時間
約300分~360分
圧力範囲(Pa)
吸引力:最大2500Pa
ダストバック(L)
3.2
運転時間(分)
最大100
水タンク容量(mL)
130
1個
¥54,536
税込¥59,990
7日以内出荷
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様
吸引力:8000Pa
セット内容
Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート
質量(kg)
ロボット掃除機本体:約4.6。ステーション:約7.5
色
ブラック
容量
ステーション浄水タンク:3L、ステーション汚水タンク:2.7L、ダスト容器:330ml
タンク容量(L)
3
寸法(cm)
ロボット掃除機本体:約35.3 × 32.7 × 11.4。ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0
時間
掃除:最大180分
充電時間
約300分
保証期間
18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥90,900
税込¥99,990
7日以内出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)
340×295×100
質量(kg)
2.0
出力電圧(V)
(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830。約36分:バッテリ BL1440、BL1840。約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)
50/60
充電入力容量(VA)
690
適合バッテリー
BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプ
A型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
650(13インチ×2)
質量(kg)
185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1180×760×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き
寸法(mm)
本体:353×351×104、ステーション:409×490×480
タイプ
吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)
タンク容量(L)
清水4/汚水3.5
本体サイズ(mm)
104×353×351
運転音(dB)
67
バッテリー容量(mAh)
5200
運転時間(分)
最大290
水タンク容量(mL)
300
ダストボックス容量(mL)
300
1個
¥151,637
税込¥166,801
4日以内出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)
36
質量(kg)
190
回転数(min-1[r.p.m])
2100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×940×710
清掃幅(cm)
50.8(20インチ)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷