- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 掃除口 50のおすすめ人気ランキング
掃除口 50のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新299件の「掃除口 50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水掃除口」、「排水管 掃除口」、「排水目皿 蓋」などの商品も取り扱っております。
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
キャップ
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水