- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 掃除機ノズル 細いのおすすめ人気ランキング
掃除機ノズル 細いのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「掃除機ノズル 細い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルノズル 掃除機」、「掃除機 細い」、「掃除機アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツ
トラスコ品番
161-2102
質量(g)
110
接続口径(Φmm)
本体:30~38Φ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
全長(mm)
約680
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
適合本体
VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)
3
取付ねじサイズ
G1/8
材質
ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル外径(Φmm)
6
適合流体
空気
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9855
適合機種
TKC-1200
質量(g)
31
品名
コーナーノズル
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種
パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
適合機種
VC-23、VC-30
種別
スキマノズル
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
内径(Φmm)
先端(細い側)13、先端(太い側)33
外径(Φmm)
先端(細い側)17、先端(太い側)36
全長(cm)
15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm)
400
空気流量(L/min)
120(4CFM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
トラスコ品番
792-5620
適合本体
RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、。RP3608DA/RP3608DB
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイント
G1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質
軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
先端部
M5×0.5
ノズル外径(Φmm)
7.5
ノズル内径(Φmm)
2
空気吐出量(L/min)
100
適合機種
T 10/1
材質
プラスチック製
長さ(mm)
200
内径(Φmm)
32
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)
593
セット内容
ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
ブラシ、ノズル、隙間用ツールの狭部清掃用アタッチントセット
トラスコ品番
859-0207
質量(g)
60
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)