- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンブース
- 排気ブースのおすすめ人気ランキング
排気ブースのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新187件の「排気ブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤 局所排気装置」、「折りたたみブース」、「ブース」などの商品も取り扱っております。
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)
質量(kg)
【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5
消費電力(W)
64/60
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(シート)
強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)
【排気】10.8/12.8(50/60Hz)
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×850~2500×2200
材質(フレーム)
アルミ
容積(m3)
3.74~11
シート厚さ(mm)
0.3
捕集効率(%)
0.3μm:99.97以上
換気回数(回/h)
171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
¥749,800
税込¥824,780
6日以内出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質
カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
約10
アズワン品番
3-117-01
TGK品番
3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様
前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品
20W照明
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(kg)
90
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
12/12.5
管径(Φmm)
排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)
780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)
0.64/0.67
外寸法(mm)
880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)
2000
付属品
電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)
AC100
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)
700×500×500(635)
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
仕様
支柱幅(mm):30×30
材質
テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)
14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700×400×400
アズワン品番
64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
当日出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×640
ダクト径(Φmm)
75
アズワン品番
3-4064-21
1個
¥61,300
税込¥67,430
当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容
ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質
本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
93/110W
風量(m3/min)
6.7/5.8
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)
800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番
3-4060-01
静圧(kPa)
0.36/0.5
1セット
¥172,000
税込¥189,200
翌々日出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。
ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容
回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)
1625(ダクト)
寸法(mm)
600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)
8.7
電源
AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)
0.9
照度(Lux)
2430(ライト明るさ)
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m3/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)
サッシ:620×575
照明
LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)