排気口 延長のおすすめ人気ランキング

2025/07/25更新
119件の「排気口 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排熱ダクト付スポットクーラー」、「換気パイプ」、「スポットクーラー吹き出し口」などの商品も取り扱っております。

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番 460-2994 適合機種 SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg) 5.2 径(Φmm) 180 長さ(m) 4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用 トラスコ品番 794-8824 適合機種 SS-45DH・EH 材質 ポリプロピレン(PP) タイプ 2口用 長さ(m) 4 アズワン品番 64-9623-33 径(mm) 200
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機 10リッタータンク付
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質 台車:SS-400 質量(kg) 5.5 材質(本体) ポリカーボネイト タンク容量(L) 10 本体寸法(mm) Φ340×663 風量(m3/min) 必要:0.8~1.5 材質(タンク) ポリカーボネイト 排気口 Φ38mm 吸込口径(Φmm) 38 関連資料 (30.86MB)
1個
131,100 税込144,210
35日以内出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。※壁など穴あけて排気ダクトを設置する場合は、工業業者などにご依頼下さい。素人工事は雨漏りなどのトラブルの原因になります。 トラスコ品番 270-7934 質量(kg) 6 サイズ 180×4m
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 4(圧縮時1) 温度範囲(℃) (通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番 460-2986 適合機種 SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg) 4.7 径(Φmm) 125 長さ(m) 5
1個
23,900 税込26,290
欠品中

1セット(2m×2本)
34,900 税込38,390
翌々日出荷

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様 エアーフィルター:脱着式 付属品 ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm) 約390×430×800 質量(kg) 約32 タイプ 自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター 2か所ロック付き 電源コード(m) 約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.2/2.5 電源電圧(V) 単相100 モード切替 冷風/送風 定格消費電力 1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 18~45 風量調整 強/弱 ドレンタンク容量(L) 5 冷媒 R410A 取扱説明書 (2.5MB) 消費電力量(kWh) 約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等 使用温度範囲(℃) -20~+120 長さ(m) 10
1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質 亜鉛メッキシート 厚さ(mm) 0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)延長用ダクト4m
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途延長用ダクトホース 材質 アルミ 長さ(cm) 95~400 コード長さ(m) 4 外径(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷