排水 コックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
195件の「排水 コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 抜き コック」、「排水バルブ」、「水槽排水」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 黄銅 口径タイプ スタンダードボア 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) 黄銅 材質(パッキン) PTFE クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
4,633 税込5,096
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質 ポリプロピレン 材質(シール) PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm) 15~16
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 ソケット形 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ 部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 両外ネジ型 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 寸法F(mm) 40.5 接続方式 両外ネジ型 接続 R×G 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ソケット式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状 ストレート 材質(本体) 塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) 塩化ビニル樹脂 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)