排水 口 ワン トラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「排水 口 ワン トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭ワン」、「排水口 カップ」、「ミニキッチン排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質 ポリプロピレン 適合 H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所 キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン 使用温度(℃) 1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 適合 TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.08MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm) 59×78(67) 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷


樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質 ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質 PVC 呼び 75
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質 鋳鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質 PP
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 SUS304 適合 TO-314、315、316、317共通 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.11MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所 材質 寸法(Φ×高さH)(mm) 89.5×64(52) アズワン品番 64-5153-93
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 50A 仕様 封水深50mm、深カゴ付 材質 ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 225 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 212(238) 材質(本体) PP ねじ径 G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×238(212) 外径(Φmm) 115 使用温度(℃) 1~60 ねじの呼び (取付)40、50 アズワン品番 64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷