排水トラップ レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「排水トラップ レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 スパナ」、「トラップレンチ」、「開閉 掃除口」などの商品も取り扱っております。
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番 H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様 パッケージ品 材質 穴間隔(mm) 150(最大) 入数 10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・Φ186mm排水トラップの締付工具です。
適合 TO-194、195、TO-281、TO-282 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様 ABS製トラップ用 適合品番 PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm) 205 トラスコ品番 363-5015 質量(g) 215 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。 材質 ABS樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm) 16~92 付属品 専用サヤ管 材質 特殊メタル鍛造 厚さ(mm) (本体・上あご)10 質量(g) 690 許容トルク(N・m) 6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番 65-2071-35 寸法許容差(mm) 15~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)