- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水パイプのおすすめ人気ランキング
排水パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新775件の「排水パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水用塩ビパイプ」、「暗渠排水管」、「排水管」などの商品も取り扱っております。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
・接続部はナット回転式です。
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
形状
Sトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質
黄銅
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
材質
ゴム
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び
32
材質
ABS、PVC、PP
形状
Sトラップ
呼び径
32
材質(パイプ)
ABS、PVC、PP
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状
Sトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
形状
Sトラップ
仕様
樹脂品の呼び32
呼び径
32
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状
U管
タイプ
Φ32mmトラップ曲管
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状
U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
トラスコ品番
602-0984
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1996±3.0
厚さ(mm)
2.5
寸法L(mm)
1996±3.0
呼び径(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
翌々日出荷
形状
Pトラップ
呼び径(mm)
25
呼び径
25
パイプ形状
Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷