排水取り出しチーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「排水取り出しチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー受け口」、「下水 支管」、「取り出しチーズ」などの商品も取り扱っております。
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質 PVC 付属品 ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用 形状 チーズ 型番 70995 アズワン品番 64-5112-50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

カクダイ取付チーズ
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質 PVC
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質 耐熱PVC 付属品 ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法 50×20(25) 寸法L(mm) 94 寸法H(mm) 69 寸法d(Φmm) 26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5 材質(パッキン) SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5 材質(パッキン) SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様 (主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質 PVC 全長(mm) 225~305 呼び (主管)75×(枝管)50
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PVC 形状 チーズ タイプ VU 種類 塩ビ管用継手 規格 AS38 使用流体 排水 公差(mm) ±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類 塩ビ管用継手 形状 ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用 形状 ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)