排水口のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,600件の「排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用排水口」、「排水 口 部品」、「シンク排水口」などの商品も取り扱っております。


VU管用目皿 カクダイランキング3位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ステン共栓 SUGICO(スギコ)ランキング5位
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,198税込5,718
当日出荷

ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
999税込1,099
当日出荷

目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
6,180税込6,798
翌々日出荷


1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
439税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
1個
4,698税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)