- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水掃除口のおすすめ人気ランキング
排水掃除口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新293件の「排水掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 掃除口」、「床排水 目皿」、「掃除口キャップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
2.0
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質
VUスリープ:ABS
材質(パッキン)
NR
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
50
ねじ(mm)
3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手
形状
パッキン:Oリング
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
東栄管機株式会社規格
最高使用圧力(MPa)
無圧
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質
黄銅
寸法E(mm)
25
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様
パッケージ品
材質
鋼
穴間隔(mm)
150(最大)
入数
10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷