- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水止めのおすすめ人気ランキング
排水止めのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新235件の「排水止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 栓」、「排水 庭」、「配管 蓋」などの商品も取り扱っております。
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
2.0
VP、VUパイプ兼用
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
材質(フタ)
ステンレス
フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質
VUスリープ:ABS
材質(パッキン)
NR
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質
(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
材質
硬質塩化ビニル