排水溝のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
449件の「排水溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック溝」、「ミニ 側溝」、「雨水 排水溝」などの商品も取り扱っております。
U字溝 ノーブランドランキング1位
1個
619税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

樹脂軽量U字溝 ウッドプラスチックテクノロジーランキング2位
ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000幅(mm)150質量(kg)5深さ(mm)150
1セット(5個)
21,980税込24,178
5日以内出荷

長方形排水溝(浅型) カクダイランキング3位
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業ランキング5位
軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25
1枚
11,980税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋)種類U字溝材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ開口率(%)約22
1枚
15,980税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
1個
9,998税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

片岡産業鋼製排水溝
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90舗装厚(mm)90適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
1組
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1個
45,980税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
1個
12,980税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝ピッチ細目厚さ(mm)5適合荷重T-2・T-14両対応
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目ピッチ(mm)14
1枚
8,598税込9,458
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。呼び50種別公団用材質ポリプロピレン
1個
829税込912
当日出荷