- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 排水用逆流防止弁のおすすめ人気ランキング
排水用逆流防止弁のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新114件の「排水用逆流防止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆流防止弁 塩ビ」、「塩ビ管 逆止弁」、「塩ビ 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質
PVC
タイプ
VU
使用流体
排水
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質
ABS樹脂
用途スタンダード排水口用逆流防止弁(黒色)
適合
ルキナスタンダード排水口
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
色
グレー
材質(本体)
塩ビ(PVC)
接続方式
ストレート
材質(Oリング)
NBR
弁形式
チャッキ弁、逆止弁
材質(弁体)
エラストマー
バルブ種類
チェックバルブ
配管方向
縦横両方
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
70
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します)
通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です)
維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
材質
PVC
管径(Φmm)
150
使用流体
排水
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質
(TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
材質(リング)
PVC
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続
Rc
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調
クリアー
適合
(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番
761-2796
材質
アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
90
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質
(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
グレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4