- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水目皿 100のおすすめ人気ランキング
排水目皿 100のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新152件の「排水目皿 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床排水 目皿」、「丸グレーチング」、「塩ビ 目皿」などの商品も取り扱っております。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質
ステンレス板
材質(本体)
ステンレス板
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
27
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質
SCS13
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質
黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)
25
仕様
0.4×12メッシュ
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質
SCS13
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
50
ねじ(mm)
3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト