排水管 レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
132件の「排水管 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 工具」、「KVK専用工具」、「配管用スパナ」などの商品も取り扱っております。
1個
779 税込857
当日出荷

洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。 材質 ナイロン アズワン品番 64-5157-02
1個
809 税込890
当日出荷

簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合 対辺24・26・28・30・32mm用 材質
1個
629 税込692
当日出荷

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様 パッケージ品 材質 穴間隔(mm) 150(最大) 入数 10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

寸法A(mm) 32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm) 29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm) 28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm) 26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様 目盛り付き 材質 特殊鋼 タイプ 薄型、軽量
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番 H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷

床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番 65-2071-35 寸法許容差(mm) 15~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質 ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm) 205 トラスコ品番 363-5015 質量(g) 215 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm) 32 材質 黄銅 形状 U管 呼び径 32 材質(パイプ) 黄銅 パイプ形状 U管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質 (ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm) 225 質量(g) 150 使用範囲(mm) 9~22 表面処理 クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷