排水管 掃除口のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
149件の「排水管 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除口付エルボ」、「掃除口付ソケット」、「塩ビふた」などの商品も取り扱っております。
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質 本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手 形状 パッキン:Oリング 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 東栄管機株式会社規格 最高使用圧力(MPa) 無圧
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション床上掃除口
仕様 差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 材質 真鍮 寸法t(mm) 2.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様 接着式、防臭パッキン付 材質 黄銅 材質(本体) 黄銅 寸法C(mm) 27.5 材質(スリーブ) PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質 黄銅
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質 黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中部コーポレーション床上掃除口
仕様 差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ 材質 真鍮 寸法H(mm) 25 寸法t(mm) 2.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質 PVC 付属品 ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質 PVC 形状 エルボ 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)