- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水管 点検口のおすすめ人気ランキング
排水管 点検口のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新14件の「排水管 点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚水点検口」、「排水掃除口」、「配管点検口」などの商品も取り扱っております。
中部コーポレーション床上掃除口
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
東栄管機DV継手 フラット掃除口ソケット
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手形状パッキン:Oリング材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)0~45規格東栄管機株式会社規格最高使用圧力(MPa)無圧
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅寸法H(mm)25
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着材質ステンレス
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。材質PVC形状パッキン形状:Oリング材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
中部コーポレーション床上掃除口
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮寸法t(mm)2.5
東栄管機掃除口付エルボ
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質鋼穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス