- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 排水管バンドのおすすめ人気ランキング
排水管バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新151件の「排水管バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 バンド」、「サドルバンド 50A」、「塩ビ 配管 支持」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
穴径(Φmm)
7
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応