排煙のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
195件の「排煙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙スイッチ」、「排煙窓」、「排煙窓部品」などの商品も取り扱っております。
排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワランキング1位
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
1本ほか
999税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワランキング2位
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワランキング3位
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

トランスベクタージェット アルミ製 KOGIランキング4位
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1ノズル取付口NPT-1/8
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワランキング5位
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
1台
87,980税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1セット(5枚)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


サクラクレパス蓄光用マーカー
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。トラスコ品番147-5840材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM蓄光(黄緑)明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ)適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098税込1,208
当日出荷

1台
4,398税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
1個
69,980税込76,978
当日出荷

1台
4,998税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機 埋込型
オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号
1個
349,800税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm
1台
17,980税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機露出型
オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
1個
369,800税込406,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-18
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)200以下適合ドアサイズ1800×2400mm
1台
38,980税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.4タイプステッカー取付方式貼付タイプ表示内容禁煙・NOSMOKING
1枚
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-26
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)310以下適合ドアサイズ2600×2600mm
1台
57,980税込63,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,898税込7,588
当日出荷