排熱ファンのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
115件の「排熱ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排熱」、「屋根裏 換気扇」、「耐熱ファン」などの商品も取り扱っております。
速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様 引きひもスイッチ式 材質 ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg) 2.1 消費電力(W)(50/60Hz) 12/13 電源電圧(V) 100 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 300/300
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様 ●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg) 2.1 電圧(V) 100V 消費電力(W) (50Hz)12、(60Hz)13 接続 速結端子接続 機能 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×310×233 シャッター 「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h) (50Hz)300、(60Hz)300 入数 1台 羽根径(Φmm) 180
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様 局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg) 12.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm) Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 290 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 92×92 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプ ファン単体 形状 角形 相対湿度 95% 絶対湿度(g/m3) 36
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様 局所換気専用 質量(kg) 12.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm) Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

モーター くま取りモータ 材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 370 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 入力方式 端子 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm) 120×120 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質 本体・蓋:鉄(粉体塗装)、内容器:ポリプロピレン 形状 丸形 フタの種類 ペダル式
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)