採尿バッグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「採尿バッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導尿バック」、「採尿」、「ウロバック」などの商品も取り扱っております。
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL) 2500 松吉医科器械コード 24-4414-00
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

逆流防止弁がストーマ袋への尿の逆流を防止します。
容量(mL) 2000 寸法(mm) 320×230 チューブ長さ(m) 1
1式(5枚)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグ長を短くすることにより、より低いベッドに装着することが可能。 排尿時に片手で作業できるコックハンドル式。 採尿口は針刺切創防止対策として、ニードルレス採尿ポートを採用。 ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮断により、逆流しにくい構造です。
材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) (採尿バッグ)340×240 容量(mL) 2000 松吉医科器械コード 24-2594-00
1個(2000mL×10枚)
7,740 税込8,514
翌々日出荷

アトムメディカルアトム 小児採尿バッグ
確実に装着でき、漏れがない採尿バッグ。 10mLごとに目盛付。 γ線滅菌済。
容量(mL) 100 松吉医科器械コード 23-7382-00
1式(100枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。 レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。 ラテックスフリー。
材質 ポリエステル80%・エラステン20%
1式(5枚)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードでお求めやすい価格です。 逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。
仕様 EOG滅菌済(個包装) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90 容量(mL) 2000 アズワン品番 8-3575-01
1箱(10枚)
2,475 税込2,723
翌々日出荷

低床ベッドでも使用しやすい、天地幅が短い形状です。排尿口先端が床に接触しにくく、片手でも容易に排尿ができます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) 205×340 容量(mL) 2000 アズワン品番 7-4073-01
1箱(10枚)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

尿の排出口を中央部に設計したことにより、ベッドに取り付けたときに傾きが少なくなります。形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなくスムースに尿を排出することができます。尿の排出口を上向きに固定することができ、床からの汚染のリスクを予防します。短いバッグ丈で、バッグが床につくリスクを予防します。
寸法(mm) 240×370(実測値) 容量(mL) 2000 仕様 【採尿ポート】有り アズワン品番 7-904-01
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

短い天地長と独特なデザイン 低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。 取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。 尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。 フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。 スムーズなエアー抜きが出来ます。 ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)
容量(mL) 2500 アズワン品番 8-7877-01
1箱(5式)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。
材質 EVA(PVCフリー) 寸法(mm) 255×320 容量(mL) 2500
1箱(5個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーシンメディカルユーシン レッグバッグ
身体装着用の採尿バッグです。付属の固定用ベルトで大腿や下腿に固定できます。チューブの長さは使用目的に応じてカットすることが可能です。ワンタッチコックのため、片手で開閉操作が可能です。
材質 採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) 320×150 容量(mL) 500 アズワン品番 7-8091-01 チューブ長さ(mm) 600
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1箱(100枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

クリエートメディッククリニー レッグバッグ
逆流しにくいフィルムバルブを使用しています。排尿コネクターを収納できる保護カバー付きです。インレットチューブをカットして好みの長さに調整できます。
付属品 固定用ベルト×10セット(レッグバッグ1枚毎に装着済)、ボタン付き固定用ベルト×1セット 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(mm) インレット:500
1箱(10枚)
非課税商品
11,980 税込11,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。
材質 EVA(PVCフリー) 寸法(mm) 255×320 容量(mL) 2500 アズワン品番 7-4613-01
1箱(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他の患者様に見られたくない場合にカバーします。 ベッドサイド・車椅子での使用が可能です。 柄は、花柄またはチェック柄です。 ※柄の指定はできません。
ピンク 寸法(縦×横)(mm) 350×320 アズワン品番 8-9192-02 素材 表地/キルティング、中地/防水布プリント 洗濯方法 洗濯可
1枚
5,445 税込5,990
翌々日出荷

アトムメディカルアトム 女児採尿バッグ
確実に装着でき、漏れがない採尿バッグ。 10mLごとに目盛付。 γ線滅菌済。
容量(mL) 100 アズワン品番 8-9399-01 松吉医科器械コード 23-7382-02
1式(50枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様 逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 付属品 レッグバッグベルト×1セット 材質 PE(ポリエチレン) チューブ長さ(mm) 500mm
1箱(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番 8-2718-04 チューブ長さ(mm) 900mm
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

仕様 逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 付属品 レッグバッグベルト×1セット 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番 8-2718-03 チューブ長さ(mm) 450mm
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷