採血 毛細管のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
100件の「採血 毛細管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛細管」、「キャピラリー ガラス」、「ヘマトクリット 毛細管 ヘパリン」などの商品も取り扱っております。
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要 ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75±0.02 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1箱(200本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL) シリコンキャップ TGK品番 800-11-94-61 摘要 3個入
1箱(3個)
599 税込659
91日以内出荷

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
種類 EDTA 外径(Φmm) 1.5~1.6 内径(Φmm) 1.1~1.2 全長(mm) 75±0.5 肉厚(mm) 0.2±0.025 材質 高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップセット
薄層プレートのスポッティングに便利なセットです。 0.5/1/2/5/10μLのマイクロキャップ各100本とゴム球1個、スポッティングホルダー1個をセットにしてあります。
1個
14,980 税込16,478
91日以内出荷

1セット(100本)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペット
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
1箱(250本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質 ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm) 120 誤差(mm) 内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様 バラつき:≦1.0% 精度(%) (容量)≦0.5
1個(100本)
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット
469 税込516
当日出荷

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷


Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。 ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類 ヘパリン 外径(Φmm) 1.5~1.6 内径(Φmm) 1.1~1.2 全長(mm) 75±0.5 肉厚(mm) 0.2±0.025 材質 高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
999 税込1,099
3日以内出荷