採血訓練用のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
98件の「採血訓練用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射 練習」、「注射針23g」、「採血 注射器」などの商品も取り扱っております。
手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容 模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース 松吉医科器械コード 23-7750-00
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

皮膚表面の抵抗感や血管への刺通感をリアルに体感できます。本体裏側は透明素材のため、穿刺状態を目視で確認できます。ポンプには模擬血液を流すための流量調節付。
セット内容 本体、専用ポンプ、タンク、模擬血液粉末×1本、チューブ、透明ボトル
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表皮、皮下脂肪層、血管の構造が再現されたリアルな腕モデルです。血管と皮膚パッドが一体型のため、短時間でセットアップができます。モーター搭載で、手間のかかる血管内清掃がワンプッシュでできます。
セット内容 腕モデル、交換用皮膚パッド×2枚、腕モデル台(血流コントローラ)、セッティングプレート、疑似血液(30mL)、プラスチックボトル、接続チューブ×3本、バッテリーケース、キャリーケース 電源 ACアダプタ(付属) 松吉医科器械コード 24-5406-00
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×119×55 商品タイプ 本体 質量(g) 約252 セット内容 キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070) アズワン品番 8-8440-31
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1組(1台)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

本体パッドは腕に巻き付くように作られており、フィット感も抜群です。血管交換も簡単で、準備時間やメンテナンス時間を削減。表皮内で血管を蛇行させることもできます。
付属品 交換用血管(標準)×10本、血管通し棒 松吉医科器械コード 23-7753-00
1パック(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

点滴、採血練習用の模型キットです。血管・皮膚は交換可能です。
セット内容 腕モデル、アームレスト、シリンジ固定台、模擬血液(290mL)、30mLシリンジ×4本、血管4本 アズワン品番 7-9824-01
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

「太い・細い」血管、「浅い・深い」ポイントを配して、4タイプの実習を実現します。表面は極めて生体に近く、何度練習しても針跡が残らない特殊加工です。
付属品 血液バッグ、装着用ベルト 松吉医科器械コード 23-5220-00
1パック(5組)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

富双ゴム工業KAREN用模擬血液粉末
松吉医科器械コード 23-7750-02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

1パック(100本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,098 税込7,808
当日出荷

山科精器疑似血液
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境 冷蔵
1箱(10本)
98,980 税込108,878
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質 本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ライトサービス縫合練習キット
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容 縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース 松吉医科器械コード 11-2760-00
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様 単層チューブ 材質 エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm) Φ5×Φ3×150 サイズ アズワン品番 8-5875-06
1袋(2本)
2,790 税込3,069
当日出荷

注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
1箱(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)